6X12 キジ(+)アプセットP=2 大阪魂 13415328

 

6X12 キジ(+)アプセットP=2 大阪魂 13415328
6X12 キジ(+)アプセットP=2 大阪魂 13415328
6X12 キジ(+)アプセットP=2 大阪魂 13415328

キジ(+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(49個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)12
ピッチ(mm)1
内容量1袋(49個)注文コード13415328品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする