大阪魂
キジ(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(96個)
1袋(91個)
1袋(46個)
1袋(50個)
1袋(38個)
1袋(32個)
1袋(49個)
1袋(19個)
1袋(22個)
1袋(20個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
14
15
6
25
35
40
12
50
20
ピッチ(mm)
1.25
0.7
0.8
1
1.25
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
13415355
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼び
M8