大阪魂
3カ-B (+)トラスP=3
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(86個)
1袋(49個)
1袋(43個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(34個)
1袋(33個)
1袋(32個)
1袋(29個)
1袋(350個)
1袋(25個)
1袋(19個)
1袋(16個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
12
14
15
20
8
10
25
30
40
十字穴番号
2
1
2
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
13415407
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,050
販売価格(税別)
¥
6,409
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×10.8