大阪魂
ドブ(+)ナベコD=19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
長さ(mm)
85
55
60
65
70
80
85
90
95
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13415766
品番
10X85(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
85
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10