大阪魂
ドブ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(600個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(19個)
1袋(6個)
1袋(2個)
1個
1袋(80個)
1袋(40個)
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
190
190
190
200
13
9
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
230
250
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13415949
品番
10X190(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,558
販売価格(税別)
¥
1,416
バスケットに入れる
長さ(mm)
190
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10