大阪魂
ドブ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(600個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(19個)
1袋(6個)
1袋(2個)
1個
1袋(80個)
1袋(40個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
130
130
130
15
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
140
150
13
9
20
25
30
35
105
115
125
135
145
160
170
180
190
200
230
250
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13416019
品番
12X130(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
長さ(mm)
130
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M12