曜日別特売
EVS-55 高耐久スポンジシート WAKI(和気産業) 13416115

EVS-55 高耐久スポンジシート WAKI(和気産業) 13416115
EVS-55 高耐久スポンジシート WAKI(和気産業) 13416115
EVS-55 高耐久スポンジシート WAKI(和気産業) 13416115
EVS-55 高耐久スポンジシート WAKI(和気産業) 13416115

高耐久スポンジシート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
長さ(mm)400
幅(mm)400
内容量1枚注文コード13416115品番EVS-55
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。

用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ表記と実寸に±3%の公差があります。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13416158
2024-03-06
用途: 写真用シートネガをガラス面に密着させるため
その他業種

小さく折り畳まれていました。折じわが強くついて平滑に戻りません。別途送料がかかっても丸めて配送していただけるとありがたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする