大阪魂
クロ-ムBS(+)JISナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
1袋(15個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(350個)
1袋(7個)
1袋(5個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
12
8
16
30
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
13416125
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
表面処理
クローム
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5