大阪魂
3カ-W (+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(151個)
1袋(151個)
1袋(15個)
1袋(48個)
1袋(68個)
1袋(700個)
1袋(60個)
1袋(45個)
1袋(38個)
1袋(27個)
1袋(39個)
1袋(250個)
1袋(4個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(3個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4.5
4.5
26
22
48
16
33
38
47
7
110
120
80
85
70
十字穴番号
1
1
2
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(151個)
注文コード
13416150
品番
2X4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4.5
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.2
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)4.3×0.4