曜日別特売
3X15 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416360

 

3X15 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416360
3X15 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416360
3X15 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416360

キジ(+)ナベLO=2(ソトハ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(97個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
十字穴番号2
内容量1袋(97個)注文コード13416360品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15十字穴番号2寸法a(mm)1.9寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする