4X15 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416387

 

4X15 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416387
4X15 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416387
4X15 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416387

キジ(+)ナベLO=2(ソトハ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(63個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
十字穴番号2
内容量1袋(63個)注文コード13416387品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする