6X10 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416421

 

6X10 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416421
6X10 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416421
6X10 キジ(+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13416421

キジ(+)ナベLO=2(ソトハ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(30個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
十字穴番号3
内容量1袋(30個)注文コード13416421品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10十字穴番号3寸法a(mm)3.2寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする