大阪魂
ステンメッキ(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1600個)
1袋(1400個)
1袋(72個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(1300個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(123個)
1袋(122個)
1袋(900個)
1袋(62個)
1袋(500個)
1袋(82個)
1袋(80個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(47個)
1袋(44個)
1袋(450個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
1袋(100個)
1袋(60個)
1個
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
15
15
15
5
14
13
4
6
7
8
10
12
16
18
20
25
30
9
11
22
23
24
26
28
32
33
35
36
38
40
45
50
46
48
55
60
65
70
80
75
85
90
100
110
120
95
十字穴番号
2
1
2
3
4
全184種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
13417105
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,979
販売価格(税別)
¥
7,254
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5