曜日別特売
KC-RA300 BK Myフードコンテナー 丸型 THERMOS(サーモス) 13417147

KC-RA300 BK Myフードコンテナー 丸型 THERMOS(サーモス) 13417147
KC-RA300 BK Myフードコンテナー 丸型 THERMOS(サーモス) 13417147
KC-RA300 BK Myフードコンテナー 丸型 THERMOS(サーモス) 13417147
KC-RA300 BK Myフードコンテナー 丸型 THERMOS(サーモス) 13417147
KC-RA300 BK Myフードコンテナー 丸型 THERMOS(サーモス) 13417147
KC-RA300 BK Myフードコンテナー 丸型 THERMOS(サーモス) 13417147

Myフードコンテナー 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
容量(mL)300
内容量1個注文コード13417147品番KC-RA300 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

休日に仕込んで、じっくり付け置きで美味しくなる。容器のままレンジで加熱したり、フライパンでサッと焼くだけ、煮るだけ。容器の中でどんどんおいしくなる。それがサーモスの「保存調理」。冷蔵や冷凍で毎日を食べごろに。
サーモス独自の減圧対策設計の丸形保存容器は、パッキン脇のスリットから圧を逃す仕組みで、熱いものを入れた後、中身が冷めてもフタが開けやすい。冷蔵、冷凍からの電子レンジOK。
スタッキングができコンパクトに収納出来るシンプルなデザイン。食洗機OK。サイズも色々揃っています。

形状丸型ブラック容量(mL)300質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×55電子レンジ可(蓋は不可)
注意
※フタは電子レンジに入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする