SKA97843 ソリスパーフェクタノックボックス ソリス 13417190

SKA97843 ソリスパーフェクタノックボックス ソリス 13417190
SKA97843 ソリスパーフェクタノックボックス ソリス 13417190
SKA97843 ソリスパーフェクタノックボックス ソリス 13417190
SKA97843 ソリスパーフェクタノックボックス ソリス 13417190
SKA97843 ソリスパーフェクタノックボックス ソリス 13417190

ソリスパーフェクタノックボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード13417190品番SKA97843
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

全てのホームバリスタの必需品。抽出したエスプレッソパウダーを簡単に取り除けるエスプレッソ専用ノックボックスです。
高級感のあるステンレスボディ、ハンドル部には丈夫なナイロン、TPEを使用。
ハイバックがエスプレッソパウダーの散らばりを防ぎ、前面のカットがポルタフィルターのノックを水平に保つ。
底部にはすべり止め加工を施し、使用時のぐらつきやガタつきを予防。
食洗器対応の内箱、簡単な組立と分解で洗浄にいたるまで使いやすい仕様です。

材質本体:ABS、ステンレス、シリコンラバー/ハンドル:ナイロン、TPE容量(mL)ボックス:700質量(g)656本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×220×80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする