曜日別特売
11203000 カッパルーフ2号 日新工業(マルエス) 13417296

11203000 カッパルーフ2号 日新工業(マルエス) 13417296
11203000 カッパルーフ2号 日新工業(マルエス) 13417296

カッパルーフ2号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
内容量1本注文コード13417296品番11203000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

2枚の合成繊維不織布で改質アスファルトを挟み込み、表裏面に鉱物質粉粒を付けた高耐久の製品です。
優れた釘穴シール性
品質の高い改質アスファルトの効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。
優れた施工性
軽量化を実現し、施工性が大幅に向上します。また、柔軟性に富む改質アスファルトを使用することにより、低温時でも施工性が良く、壁と屋根との取り合い部等への施工性にも優れています。
優れた寸法安定性と伸び率
2枚の合成繊維不織布と品質の高い改質アスファルトを使用することにより、弾力性のあるしなやかな強さを実現し、優れた寸法安定性と伸び率を有しています。

用途屋根下葺防水材厚さ(mm)0.7質量(kg)16寸法(m)1×20
注意
※個人宅は配送不可となります(屋号がある場合は除く)。
※材料は落下の危険が無い場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする