曜日別特売
11217010 カスタムライト 日新工業(マルエス) 13417305

11217010 カスタムライト 日新工業(マルエス) 13417305
11217010 カスタムライト 日新工業(マルエス) 13417305

カスタムライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
内容量1本注文コード13417305品番11217010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アスファルト含浸紙に品質の高い改質アスファルトを被覆し、表面に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用し、裏面には粘着層を付けた製品
表層に合成繊維不織布と特殊合成樹脂を使用することで、高温時のベタつきを低減させた製品です。また、裏面の粘着層により、製品相互の水密性が向上します。
優れた釘穴シール性
改質アスファルトと粘着層のW効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。
強固な防水性能:表面処理に珪砂を用いず、接合部の水密性が向上します。
優れた施工性:表層に合成繊維不織布を用いることで、高温時にベタつきにくくなっています。
屋根材の傷付き防止:表面処理に珪砂を用いず、作業中に屋根材を傷付けにくくなっています。
高いコストパフォーマンス:価格を抑えて高品質を実現した優れた製品です。
ごみの減量化:剥離フィルムの採用により、剥離紙と比較してが廃材が1/10程度になります。

用途屋根下葺防水材厚さ(mm)1質量(kg)16寸法(m)1×16
注意
※個人宅は配送不可となります(屋号がある場合は除く)。
※材料は落下の危険が無い場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする