MGM-C5 デコパーツ/メッセージギフトカード HEADS(ヘッズ) 13418215

MGM-C5 デコパーツ/メッセージギフトカード HEADS(ヘッズ) 13418215
MGM-C5 デコパーツ/メッセージギフトカード HEADS(ヘッズ) 13418215
MGM-C5 デコパーツ/メッセージギフトカード HEADS(ヘッズ) 13418215
MGM-C5 デコパーツ/メッセージギフトカード HEADS(ヘッズ) 13418215
MGM-C5 デコパーツ/メッセージギフトカード HEADS(ヘッズ) 13418215
MGM-C5 デコパーツ/メッセージギフトカード HEADS(ヘッズ) 13418215
MGM-C5 デコパーツ/メッセージギフトカード HEADS(ヘッズ) 13418215

デコパーツ/メッセージギフトカード

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1パック(30枚)銀星CONGRATULATIONS注文コード13418215品番MGM-C5
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)アウトレット
¥699569

ギフトボックスにセットできるデコパーツスタンド(メッセージカード等を差し込めるインナーパーツ)とあわせてお使いいただくのもおすすめです。

仕様片面デザイン材質板紙209g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)115×110銀星CONGRATULATIONS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13418188
2023-11-30
用途: ギフト商品に同梱
卸売・小売業

可愛いメッセージカードで気に入っています。For youなど、もっとバリエーションがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする