曜日別特売
3X25 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418268

 

3X25 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418268
3X25 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418268
3X25 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418268

3カ-W (+)ナベP=3N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
1袋(300個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(43個)
1袋(600個)
1袋(42個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(230個)
1袋(650個)
1袋(34個)
1袋(32個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(24個)
1袋(23個)
1袋(22個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(100個)
呼びM3
長さ(mm)25
内容量1袋(300個)注文コード13418268品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,120
販売価格(税別)
3,745
長さ(mm)25呼びM3寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.5寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)8寸法K(mm)2寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする