曜日別特売
6X16 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418530

 

6X16 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418530
6X16 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418530
6X16 3カ-W (+)ナベP=3N 大阪魂 13418530

3カ-W (+)ナベP=3N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
1袋(150個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(43個)
1袋(600個)
1袋(42個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(230個)
1袋(650個)
1袋(34個)
1袋(32個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(24個)
1袋(23個)
1袋(22個)
1袋(130個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(100個)
呼びM6
長さ(mm)16
内容量1袋(150個)注文コード13418530品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,019
販売価格(税別)
3,654
長さ(mm)16呼びM6寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1寸法d1(mm)11.5寸法d2(mm)13寸法K(mm)3.9寸法dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする