MER-PGBM ポストインギフトボックス HEADS(ヘッズ) 13418687

MER-PGBM ポストインギフトボックス HEADS(ヘッズ) 13418687
MER-PGBM ポストインギフトボックス HEADS(ヘッズ) 13418687
MER-PGBM ポストインギフトボックス HEADS(ヘッズ) 13418687
MER-PGBM ポストインギフトボックス HEADS(ヘッズ) 13418687
MER-PGBM ポストインギフトボックス HEADS(ヘッズ) 13418687
MER-PGBM ポストインギフトボックス HEADS(ヘッズ) 13418687
MER-PGBM ポストインギフトボックス HEADS(ヘッズ) 13418687

ポストインギフトボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
メルヴェイユ
内容量1パック(10枚)注文コード13418687品番MER-PGBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

開け口にミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。
薄型のコンパクトなギフトボックスとしてもお使いいただけます。
こだわったおしゃれなボックスで荷物が届いたらお客様もうれしいはず!

材質段ボール形状B(タトウ式(ヤッコ型))メルヴェイユフルートGライナーC5仕様FSC(R)認証紙使用サイズM入数(枚)10外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×225×24外寸法・幅(mm)225外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)3103辺合計(cm)55.9宅配サイズ60サイズ
注意
※再生紙の為、色ムラや細かな斑点がございます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする