曜日別特売

3カ-W (+)サラボルトD30H7.7

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)45
45
16
20
50
55
60
65
70
75
80
90
100
25
30
35
40
110
120
130
140
150
内容量1個注文コード13418706品番16X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする