大阪魂
ユニクロ(+)サラボルトD30H7.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1個
長さ(mm)
50
50
50
55
25
30
35
40
45
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
16
20
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13418715
品番
16X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M16