HEADS(ヘッズ)
和風ワイヤータイ-3/つばき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
13418827
品番
WA-YT3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
華やかなつばきがプリントされたワイヤータイです。お正月や成人式にはもちろん、和風ギフトにも長い期間お使いいただけます。
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
色
つばき
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:140×90
寸法(幅W×長さL)(mm)
ワイヤータイ:6×150
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。