大阪魂
3カステンコ(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
長さ(mm)
115
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(130個)
注文コード
13418889
品番
6X115X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,622
販売価格(税別)
¥
17,838
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
115
寸法l(mm)
100
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6