曜日別特売
NEP-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419369

 

NEP-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419369
NEP-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419369
NEP-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419369
NEP-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419369
NEP-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419369
NEP-YT1 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419369

サテンリボンワイヤータイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ネオンピンク
内容量1パック(50個)注文コード13419369品番NEP-YT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

目を惹く鮮やかなネオンカラー!ギフトに今っぽいスパイスを加えてくれるワイヤータイです。
ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるとっても便利なアイテムです。
お配りギフトなどの大量ラッピングでも、時短でキレイに仕上がるリボンワイヤータイは大活躍。
お好みのギフトタグと組み合わせてお使いいただくのもオススメです。

材質ポリエステル幅(mm)70ネオンピンクサイズM寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:70×60寸法(幅W×長さL)(mm)ワイヤータイ:4×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする