曜日別特売
NEP-YT2 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419378

 

NEP-YT2 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419378
NEP-YT2 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419378
NEP-YT2 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419378
NEP-YT2 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419378
NEP-YT2 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419378
NEP-YT2 サテンリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 13419378

サテンリボンワイヤータイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
ネオンピンク
内容量1パック(50個)注文コード13419378品番NEP-YT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,860

目を惹く鮮やかなネオンカラー!ギフトに今っぽいスパイスを加えてくれるワイヤータイです。
ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるとっても便利なアイテムです。
お配りギフトなどの大量ラッピングでも、時短でキレイに仕上がるリボンワイヤータイは大活躍。
お好みのギフトタグと組み合わせてお使いいただくのもオススメです。

材質ポリエステル幅(mm)50ネオンピンクサイズS寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:50×40寸法(幅W×長さL)(mm)ワイヤータイ:4×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする