曜日別特売
GKS18V-57-2H コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 13420620

 

GKS18V-57-2H コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 13420620
GKS18V-57-2H コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 13420620
GKS18V-57-2H コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 13420620
GKS18V-57-2H コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 13420620
GKS18V-57-2H コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 13420620
GKS18V-57-2H コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 13420620
GKS18V-57-2H コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 13420620
GKS18V-57-2H コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 13420620
GKS18V-57-2H コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 13420620
GKS18V-57-2H コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 13420620

コードレス丸のこ 本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
内容量1台注文コード13420620品番GKS18V-57-2H
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利
作業効率を高めるブレーキ付
EMPがモーターを過負荷から保護
ブラシレスモーター採用
バッテリーを守るECP機能搭載
LEDライト付

用途木材の切断付属品平行ガイド×1、サンプルチップソー×1質量(kg)2.9定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37取付穴径(Φmm)のこ刃:20回転数(min-1[回/分])5000RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
注意
※バッテリーと充電器は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする