池見林産工業
檜舞台 桧フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1束(16枚)
厚さ(mm)
15
注文コード
13421110
品番
HIFLTO151051900S16J
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
健康的な住環境は無垢フローリングから
長さ(mm)
1900
幅(mm)
105
厚さ(mm)
15
等級
上小節
施工面積(m
2
)
約3.192
加工形状
ノスコセラミック塗装品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300