曜日別特売
HIFLTO15901900S19FUSI 檜舞台 桧フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品 池見林産工業 13421164

檜舞台 桧フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1束(19枚)厚さ(mm)15注文コード13421164品番HIFLTO15901900S19FUSI
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

健康的な住環境は無垢フローリングから

長さ(mm)1900幅(mm)90厚さ(mm)15等級普及品施工面積(m2)約3.249加工形状ノスコセラミック塗装品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする