曜日別特売
SFLTO151083900S8MUJI 杉並木 杉フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品 池見林産工業 13421347

杉並木 杉フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1束(8枚)長さ(mm)3900等級無地注文コード13421347品番SFLTO151083900S8MUJI
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

国産杉1枚ものをふんだんに利用

長さ(mm)3900幅(mm)108厚さ(mm)15等級無地施工面積(m2)約3.369加工形状ノスコセラミック塗装品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする