3X15 3カ-W (+)アプセットP=4 大阪魂 13421856

 

3X15 3カ-W (+)アプセットP=4 大阪魂 13421856
3X15 3カ-W (+)アプセットP=4 大阪魂 13421856
3X15 3カ-W (+)アプセットP=4 大阪魂 13421856

3カ-W (+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(84個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
十字穴番号2
内容量1袋(84個)注文コード13421856品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15十字穴番号2寸法a(mm)3寸法S(mm)5.5寸法e(mm)6.05寸法d1(mm)5.5寸法K(mm)2寸法m(mm)3.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする