大阪魂
3カ-W (+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(11個)
1袋(84個)
1袋(400個)
1袋(24個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
ねじの呼び
M8
M3
M5
M8
長さ(mm)
30
5
15
28
40
60
22
30
35
十字穴番号
3
2
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
13421908
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
寸法a(mm)
8
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
14.1
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)16×1.2