大阪魂
キジ(+)アプセットI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(27個)
1袋(52個)
1袋(46個)
1袋(42個)
1袋(27個)
1袋(29個)
1袋(13個)
1袋(14個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
10
15
20
40
18
12
十字穴番号
2
2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
13421969
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0