大阪魂
BK ステン+ナベP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9個)
1袋(53個)
1袋(52個)
1袋(48個)
1袋(1000個)
1袋(29個)
1袋(28個)
1袋(500個)
1袋(15個)
1袋(10個)
1袋(9個)
ねじの呼びd
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
6
8
10
12
16
十字穴番号
3
2
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
13422495
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.4
締付板厚(mm)
最小1.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0