大阪魂
クロメ-ト (+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(80個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(80個)
1個
1袋(40個)
1袋(200個)
1袋(30個)
1袋(1000個)
1袋(103個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(250個)
ねじの呼び
M8
M4
M6
M8
10
M10
M12
M3.5
M5
長さ(mm)
125
125
125
110
130
140
150
120
105
115
135
145
95
160
170
180
190
200
230
250
15
25
9
13
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
13422651
品番
8X125(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,761
販売価格(税別)
¥
9,783
バスケットに入れる
長さ(mm)
125
十字穴番号
3
ねじの種類
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8