曜日別特売

クロメ-ト (+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(80個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)150
150
110
130
140
120
105
115
125
135
145
95
160
170
180
190
200
230
250
15
25
9
13
内容量1袋(80個)注文コード13422696品番8X150(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
11,500
長さ(mm)150十字穴番号3ねじの種類全ねじ表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする