大阪魂
クロメ-ト (+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(80個)
1個
1袋(40個)
1袋(200個)
1袋(30個)
1袋(1000個)
1袋(103個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(250個)
ねじの呼び
M10
M4
M6
M8
10
M10
M12
M3.5
M5
長さ(mm)
170
170
170
180
110
130
140
150
95
120
105
115
125
135
145
160
190
200
230
250
15
25
9
13
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13422721
品番
10X170(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
長さ(mm)
170
ねじの種類
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10