大阪魂
クロメ-ト (+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(80個)
1個
1袋(40個)
1袋(200個)
1袋(30個)
1袋(1000個)
1袋(103個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(250個)
ねじの呼び
M10
M4
M6
M8
10
M10
M12
M3.5
M5
長さ(mm)
230
230
230
190
200
110
130
140
150
95
120
105
115
125
135
145
160
170
180
250
15
25
9
13
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
13422757
品番
10X230(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,451
販売価格(税別)
¥
36,774
バスケットに入れる
長さ(mm)
230
ねじの種類
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10