曜日別特売

クロメ-ト (+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(40個)
ねじの呼び10
長さ(mm)250
250
110
130
140
150
95
120
105
115
125
135
145
160
170
180
190
200
230
15
25
9
13
内容量1袋(40個)注文コード13422766品番10X250(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,177
販売価格(税別)
38,343
長さ(mm)250ねじの種類全ねじ表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼び10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする