大阪魂
クロメ-ト (+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(30個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(80個)
1個
1袋(40個)
1袋(200個)
1袋(30個)
1袋(1000個)
1袋(103個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(250個)
ねじの呼び
M12
M4
M6
M8
10
M10
M12
M3.5
M5
長さ(mm)
140
140
140
110
130
150
120
95
105
115
125
135
145
160
170
180
190
200
230
250
15
25
9
13
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
13422818
品番
12X140(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,926
販売価格(税別)
¥
14,478
バスケットに入れる
長さ(mm)
140
ねじの種類
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M12