2.6X7 3カ-W (+)ナベP=3 大阪魂 13422915

 

2.6X7 3カ-W (+)ナベP=3 大阪魂 13422915
2.6X7 3カ-W (+)ナベP=3 大阪魂 13422915
2.6X7 3カ-W (+)ナベP=3 大阪魂 13422915

3カ-W (+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(130個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)7
十字穴番号1
内容量1袋(130個)注文コード13422915品番2.6X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)7十字穴番号1寸法a(mm)2.7寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.6平座金(D1×T)7.5×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする