大阪魂
3カ-W (+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(29個)
1袋(130個)
1袋(48個)
1袋(31個)
1袋(26個)
1袋(56個)
1袋(29個)
1袋(6個)
1袋(19個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(120個)
ねじの呼び
M5
M2.6
M3
M4
M5
M10
M6
長さ(mm)
32
7
36
48
9
32
16
58
110
120
95
80
十字穴番号
2
1
2
4
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(29個)
注文コード
13422967
品番
5X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8