4X8 3カ-W (+)アプセットI=4 大阪魂 13423299

 

4X8 3カ-W (+)アプセットI=4 大阪魂 13423299
4X8 3カ-W (+)アプセットI=4 大阪魂 13423299
4X8 3カ-W (+)アプセットI=4 大阪魂 13423299

3カ-W (+)アプセットI=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(64個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
十字穴番号2
内容量1袋(64個)注文コード13423299品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする