大阪魂
3カ-W (+)アプセットI=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(52個)
1袋(64個)
1袋(62個)
1袋(60個)
1袋(52個)
1袋(27個)
1袋(26個)
1袋(11個)
ねじの呼び
M4
M4
M6
M8
長さ(mm)
16
8
10
12
16
15
十字穴番号
2
2
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(52個)
注文コード
13423326
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8