大阪魂
ジオメット ステン(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(24個)
1袋(1000個)
1袋(29個)
1袋(500個)
1袋(16個)
1袋(24個)
1袋(200個)
1袋(15個)
1袋(400個)
1袋(13個)
1袋(100個)
1袋(9個)
1袋(50個)
1個
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
16
16
16
5
6
7
8
9
10
12
14
15
18
20
22
25
28
30
35
38
40
42
45
50
80
55
60
65
70
75
十字穴番号
2
2
3
4
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(24個)
注文コード
13423457
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8