5X20 ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13423658

 

5X20 ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13423658
5X20 ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13423658
5X20 ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13423658

ジオメット ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
20
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
22
25
28
30
35
38
40
42
45
50
80
55
60
65
70
75
十字穴番号2
内容量1袋(13個)注文コード13423658品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする