曜日別特売
4X30 ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13424191

 

4X30 ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13424191
4X30 ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13424191
4X30 ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13424191

ジオメット ステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
30
25
35
40
45
50
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
17
22
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(200個)注文コード13424191品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,764
販売価格(税別)
6,149
長さ(mm)30ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)2ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする