大阪魂
ジオメット ステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(13個)
1袋(100個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(40個)
1個
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
18
18
18
8
10
12
14
16
22
6
7
15
20
25
30
35
40
45
50
17
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
13424480
品番
6X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,386
販売価格(税別)
¥
11,260
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0