大阪魂
3カ-W (+)スリムヘッドP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(47個)
1袋(61個)
1袋(60個)
1袋(47個)
1袋(49個)
1袋(48個)
1袋(18個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(47個)
注文コード
13424945
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
7
寸法a(mm)
2.8
寸法D(mm)
8
締付板厚(mm)
最小1.30
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5